Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCD2-14DF-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 90°

  • section nominale - 35 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983567812

Réf. Sonepar

00156056781

Réf. Fournisseur

LCD2-14DF-Q

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

90°

section nominale:

35 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,