Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCCF2-38D-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983752997

Réf. Sonepar

00156075299

Réf. Fournisseur

LCCF2-38D-E

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût évasé, fil #2 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1, conditionnement standard.