Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCDN2-14AF-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983444618

Réf. Sonepar

00156344461

Réf. Fournisseur

LCDN2-14AF-Q

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6.35

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil #2 AWG, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63, patte à 90°.