Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG, - LCC2-14BWF-Q

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 90°
section nominale - 35 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983805952
Réf. Sonepar
00156380595
Réf. Fournisseur
LCC2-14BWF-Q
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
90°
section nominale:
35 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


