Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F - LCCX2-38DF-E

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 35 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983426362

Réf. Sonepar

00156342636

Réf. Fournisseur

LCCX2-38DF-E

Marque

Panduit

section nominale:

35 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F