Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #2 AWG F - LCDX2-14AF-E


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 35 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983426867
Réf. Sonepar
00156342686
Réf. Fournisseur
LCDX2-14AF-E
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
35 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
marron
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse flexible, # 2 AWG, 2 trous, 1/4 " goujon trous, trou .63 espacement, 90º plage de Raccordement