Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi - LCDX250-12E-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12
matériau - cuivre
couleur de l'isolant - jaune
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983424023
Réf. Sonepar
00156342402
Réf. Fournisseur
LCDX250-12E-X
Marque
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
jaune
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


