Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi - LCCX250-38D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983426096

Réf. Sonepar

00156342609

Réf. Fournisseur

LCCX250-38D-X

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

250 kcmil

Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, corps long, 250 kcmil, 2 trous, 3/8 " goujon trous, trou 1,00 espacement.