Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi - LCCF250-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983719716

Réf. Sonepar

00156371971

Réf. Fournisseur

LCCF250-12-X

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

250 kcmil

Copper Compression Lug, 2 Hole, 250 kcmi

Les Atouts de l'article:

Deux trous, long fût évasé, câble de 250 kcmil, 1/2 trous de boulons, espacement des trous de 1,75, dimensions et espacement des trous NEMA.