Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG, - LCCF3/0-12-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 95 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983753154
Réf. Sonepar
00156375315
Réf. Fournisseur
LCCF3/0-12-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
95 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
000
Les Atouts de l'article:
3/0 fil AWG, 1/2 "trous goujon, 1 3/4" espacement trous, NEMA tailles de perçage et espacement