Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG, - LCC3/0-12W-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983798223

Réf. Sonepar

00156379822

Réf. Fournisseur

LCC3/0-12W-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

000

Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à long fût à fenêtre, fil 3/0 AWG, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1,75.