Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG - LCDX3/0-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 95 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983423866

Réf. Sonepar

00156342386

Réf. Fournisseur

LCDX3/0-12-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

95 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

orange

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

000

Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût souple, fil 3/0 AWG, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1,75.