Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG - LCCX3/0-38D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 95 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983425914

Réf. Sonepar

00156342591

Réf. Fournisseur

LCCX3/0-38D-X

Marque

Panduit

section nominale:

95 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

000

Copper Compression Lug, 2 Hole, 3/0 AWG

Les Atouts de l'article:

Cosse flux à deux trous à long fût, fil 3/0 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.