Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi - LCD300-38D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983719594

Réf. Sonepar

00156071959

Réf. Fournisseur

LCD300-38D-X

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

300 kcmil

Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi

Les Atouts de l'article:

Deux trou, Cosse standard avec fenêtre baril, 300 câble kcmil, 3/8 "trou goujon, 1" trou espacement.