Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi - LCDX300-38D-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 150 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - rouge

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983436439

Réf. Sonepar

00156343643

Réf. Fournisseur

LCDX300-38D-6

Marque

Panduit

section nominale:

150 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rouge

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi