Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 300 kcmi - LCCX300-38D-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 150 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983442997
Réf. Sonepar
00156344299
Réf. Fournisseur
LCCX300-38D-6
Marque
Panduit
section nominale:
150 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2




