Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi - LCC350-12-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 185 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 71

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983902552

Réf. Sonepar

00156090255

Réf. Fournisseur

LCC350-12-X

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

185 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

71

nombre de trous de fixation:

2

couleur caractéristique:

rouge

Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi

Les Atouts de l'article:

La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCC350-12-X possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA