Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 350 kcmi - LCDX350-38DH-6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 185 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983424061
Réf. Sonepar
00156342406
Réf. Fournisseur
LCDX350-38DH-6
Marque
Panduit
section nominale:
185 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
bleu
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2





