Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG, - LCC4/0-38DW-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983798339
Réf. Sonepar
00156379833
Réf. Fournisseur
LCC4/0-38DW-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût à fenêtre, fil 4/0 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.


