Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG - LCDX4/0-38DH-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983423934
Réf. Sonepar
00156342393
Réf. Fournisseur
LCDX4/0-38DH-X
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
violet
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2