Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG - LCDX4/0-12F-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12

  • angle de raccordement - 90°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983428090

Réf. Sonepar

00156342809

Réf. Fournisseur

LCDX4/0-12F-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12

angle de raccordement:

90°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

violet

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG