Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG - LCCX4/0-12F-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 120 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983437849
Réf. Sonepar
00156343784
Réf. Fournisseur
LCCX4/0-12F-X
Marque
Panduit
section nominale:
120 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Cosse Flex, long baril, 4/0 AWG, 2 trous, 1/2 " trous goujon, 1,75 espacement trous, 90º plage de Raccordement.





