Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG, - LCDXN4/0-38D-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 120 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983449903

Réf. Sonepar

00156344990

Réf. Fournisseur

LCDXN4/0-38D-X

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

120 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

violet

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

0000

Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à deux trous à fût standard à fenêtre, patte étroite, fil 4/0 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.