Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 4/0 AWG, - LCD4/0-14BF-X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983568826
Réf. Sonepar
00156356882
Réf. Fournisseur
LCD4/0-14BF-X
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Deux trou, baril standard avec fenêtre, 90º plage de Raccordement, 4/0 fil AWG, 1/4 "trou goujon, .75" espacement trous.


