Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 - #3 - LCC4-14AWF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983805891
Réf. Sonepar
00156380589
Réf. Fournisseur
LCC4-14AWF-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à fût long à fenêtre, fil #4 — #3 AWG STR, #2 AWG SOL, trou de goujon 1/4, espacement de trou 0,63, languette à 90°.


