Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #4 AWG F - LCDX4-14AH-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6.35
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983423675
Réf. Sonepar
00156342367
Réf. Fournisseur
LCDX4-14AH-L
Marque
Panduit
section nominale:
25 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6.35
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
gris
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
4
Les Atouts de l'article:
Cosse flexible, # 4 AWG, 2 trous, 1/4 " goujon trous, trou .63 espacement, 45º plage de Raccordement





