Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 450 kcmi - LCDX450-12-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 240 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
0074983424139
Réf. Sonepar
00156342413
Réf. Fournisseur
LCDX450-12-6
Marque
Panduit
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
marron
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
Les Atouts de l'article:
Cosse souple à deux trous, câble 450 kcmil, trou de goujon 1/2, espacement de trou 1,75.





