Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi - LCC500-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 240 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • numéro d'identification - 87

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983902651

Réf. Sonepar

00156090265

Réf. Fournisseur

LCC500-12-6

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

240 mm²

traitement de la surface:

étamé

numéro d'identification:

87

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi

Les Atouts de l'article:

La cosse pour connecteur de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCC500-12-6 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. Le fût sous boîtier empêche les matériaux corrosifs de pénétrer lorsqu'il est utilisé dans des environnements difficiles. Homologation UL, certification CSA.