Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 500 kcmi - LCCXN500-12-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 240 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983126958
Réf. Sonepar
00156312695
Réf. Fournisseur
LCCXN500-12-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
240 mm²
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Oui
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
500 kcmil
Les Atouts de l'article:
Cosse Flex, corps long, étroite plage de Raccordement, kcmil 500, 2 trous, 1/2 " trous goujon, 1,75 espacement trous.