Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, - LCD6-10AH-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 5.26 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983566624

Réf. Sonepar

00156356662

Réf. Fournisseur

LCD6-10AH-L

Marque

Panduit

section nominale:

5.26 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG,

Les Atouts de l'article:

Cosse à deux trous à fût standard à fenêtre, fil #6 AWG, trou de goujon #10, espacement de trou 0,63, patte à 45°.