Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, - LCC6-14AWH-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 45°
section nominale - 16 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983807598
Réf. Sonepar
00156380759
Réf. Fournisseur
LCC6-14AWH-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
45°
section nominale:
16 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


