Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, - LCC6-38D-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.5
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 16 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 24
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983382590
Réf. Sonepar
00156038259
Réf. Fournisseur
LCC6-38D-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.5
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
16 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
24
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
bleu
Les Atouts de l'article:
Cosse à deux trous à long fût, fil #6 AWG, trou de goujon 3/8, espacement de trou 1.





