Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG, - LCD6-38AD-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 13.3 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983991396
Réf. Sonepar
00156399139
Réf. Fournisseur
LCD6-38AD-L
Marque
Panduit
section nominale:
13.3 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
9.52
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
6
Les Atouts de l'article:
Deux trou, Cosse standard avec fenêtre baril, # 6 AWG fil, deux 3/8 "goujon trous (1 fendue), .63-1,00" espacement trous.


