Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F - LCCXF6-38D-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • avec trou d'inspection - Non

  • classe du conducteur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983698134

Réf. Sonepar

00156369813

Réf. Fournisseur

LCCXF6-38D-L

Marque

Panduit

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

avec trou d'inspection:

Non

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

6

Copper Compression Lug, 2 Hole, #6 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, évasée, longue baril, # 6 AWG, 2 trous, 3/8 " goujon trous, trou 1,00 espacement.