Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi - LCC600-38D-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 10

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • section nominale - 300 mm²

  • traitement de la surface - étamé

  • nombre de trous de fixation - 2

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983719587

Réf. Sonepar

00156071958

Réf. Fournisseur

LCC600-38D-6

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

10

angle de raccordement:

180° (horizontal)

section nominale:

300 mm²

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi