Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi - LCCF600-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983753215

Réf. Sonepar

00156075321

Réf. Fournisseur

LCCF600-12-6

Marque

Panduit

section nominale:

300 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

600 kcmil

Copper Compression Lug, 2 Hole, 600 kcmi

Les Atouts de l'article:

600 câble kcmil, 1/2 "trous de boulons, 1,75" espacement, NEMA tailles de perçage et espacement