Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 650 kcmi - LCCXN650-12-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 650 kcmi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983126965

Réf. Sonepar

00156312696

Réf. Fournisseur

LCCXN650-12-6

Marque

Panduit

section nominale:

300 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

12.7

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, 650 kcmi

Les Atouts de l'article:

Cosse Flex, corps long, étroite plage de Raccordement, 650 kcmil, 2 trous, 1/2 " trous goujon, 1,75 espacement trous.