Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 650 kcmi - LCCX650-12-6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 300 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983198245
Réf. Sonepar
00156319824
Réf. Fournisseur
LCCX650-12-6
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
300 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
autre
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression en cuivre à deux trous et long fût LCCX650-12-6 possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nombre de sertissages et offre une résistance à l'arrachement et des performances de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homologation UL, certification CSA