Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 750 kcmi - LCCF750-12-3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 400 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12.7
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983753222
Réf. Sonepar
00156075322
Réf. Fournisseur
LCCF750-12-3
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
400 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12.7
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
750 kcmil
Les Atouts de l'article:
Deux trous, long fût évasé, câble de 750 kcmil, 1/2 trous de boulons, espacement des trous de 1,75, dimensions et espacement des trous NEMA.