Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, 750 kcmi - LCDN750-38D-6

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 9.52

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Oui

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983442713

Réf. Sonepar

00156344271

Réf. Fournisseur

LCDN750-38D-6

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

9.52

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Oui

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

750 kcmil

Copper Compression Lug, 2 Hole, 750 kcmi

Les Atouts de l'article:

Deux trou, baril standard avec fenêtre, plage de Raccordement Cosse étroit, 750 câble kcmil, 3/8 "trou goujon, 1" trou espacement.