Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG, - LCC8-10AW-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 10 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 21
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983797646
Réf. Sonepar
00156379764
Réf. Fournisseur
LCC8-10AW-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4.8
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
10 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
21
nombre de trous de fixation:
2
couleur caractéristique:
rouge
Les Atouts de l'article:
La cosse de compression étamée en cuivre à deux trous et long fût LCC8-10AW-L possède des fûts à codage couleur et marquage avec numéros d'index de matrice Panduit et concurrents pour une sélection de matrice de sertissage adéquate. Le long fût maximise le nb de sert. et offre une résistance à l'arrach. et des perf. de premier ordre. L'entrée de fil généreusement biseautée empêche le recourbement des torons lors de l'insertion du conducteur dans le fût. Homolog. UL, certif. CSA




