Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG, - LCC8-14D-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 10 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983382644
Réf. Sonepar
00156038264
Réf. Fournisseur
LCC8-14D-L
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
10 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


