Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG, - LCC8-10AWF-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
angle de raccordement - 90°
section nominale - 10 mm²
traitement de la surface - étamé
nombre de trous de fixation - 2
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983805723
Réf. Sonepar
00156380572
Réf. Fournisseur
LCC8-10AWF-L
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
angle de raccordement:
90°
section nominale:
10 mm²
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2