Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F - LCDX8-10AH-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
angle de raccordement - 45°
matériau - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983423545
Réf. Sonepar
00156342354
Réf. Fournisseur
LCDX8-10AH-L
Marque
Panduit
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
angle de raccordement:
45°
matériau:
cuivre
couleur de l'isolant:
rouge
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


