Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F - LCDX8-14AH-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 6

  • angle de raccordement - 45°

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983423569

Réf. Sonepar

00156342356

Réf. Fournisseur

LCDX8-14AH-L

Marque

Panduit

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

6

angle de raccordement:

45°

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rouge

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Non

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F