Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F - LCCX8-10AF-L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
angle de raccordement - 90°
matériau - cuivre
plage étroite - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0074983425259
Réf. Sonepar
00156342525
Réf. Fournisseur
LCCX8-10AF-L
Marque
Panduit
section nominale:
10 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
angle de raccordement:
90°
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2


