Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F - LCDX8-10A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4.8

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983436415

Réf. Sonepar

00156343641

Réf. Fournisseur

LCDX8-10A-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4.8

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

rouge

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

8

Copper Compression Lug, 2 Hole, #8 AWG F

Les Atouts de l'article:

Cosse souple à deux trous, fil #8 AWG, trou de goujon #10, espacement de trou 0,63.