Panduit - Copper Compression Lug, Blank Tongue, 1/ - LCC1/0-00-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de raccordement - 180° (horizontal)
matériau - cuivre
plage étroite - Non
isolé - Non
avec trou d'inspection - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983902002
Réf. Sonepar
00156090200
Réf. Fournisseur
LCC1/0-00-X
Réf. Commerciale
Panduit
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
taille AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Plage de Raccordement vierge, longue Cosse baril, 1/0 AWG fil.