Panduit - Copper Compression Lug, Blank Tongue, 4/ - LCC4/0-00-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de raccordement - 180° (horizontal)
plage étroite - Non
isolé - Non
avec trou d'inspection - Non
classe du conducteur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983902064
Réf. Sonepar
00156090206
Réf. Fournisseur
LCC4/0-00-X
Réf. Commerciale
Panduit
angle de raccordement:
180° (horizontal)
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Non
classe du conducteur:
autre
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
2
taille AWG:
0000
Les Atouts de l'article:
Cosse à fût long et patte vierge, fil 4/0 AWG.