Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Copper Compression Lug, Long Blank Tongu - LCD4/0-00-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • plage étroite - Non

  • isolé - Non

  • avec trou d'inspection - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983900978

Réf. Sonepar

00156090097

Réf. Fournisseur

LCD4/0-00-X

Marque

Panduit

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

classe du conducteur:

autre

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

2

taille AWG:

0000

Copper Compression Lug, Long Blank Tongu

Les Atouts de l'article:

Cosse à fût standard et patte vierge longue, fil #4/0 AWG.